Rittal - 2 Glissières fixes, prof. 445 - 5501420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail coulissant
adapté à la profondeur de boîtier - 445 mm
matériau - métal
largeur - 1 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177678972
Réf. Sonepar
00334501420
Réf. Fournisseur
5501420
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
rail coulissant
adapté à la profondeur de boîtier:
445 mm
matériau:
métal
largeur:
1 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
400 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
2 Glissières fixes, prof. 445