Rittal - 2 Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg - 5501460

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679016

Réf. Sonepar

00334501460

Réf. Fournisseur

5501460

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

matériau:

métal

largeur:

25 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

80 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

2 Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg