Rittal - 2 Jonction réglable de coffrets - 6016200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177319509
Réf. Sonepar
00334731950
Réf. Fournisseur
6016200
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
2 Jonction réglable de coffrets