Rittal - 2 Kit brosses passe-câbles 800 TE 8000 - 7888612

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Kit brosses passe-câbles 800 TE 8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 48 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177802155

Réf. Sonepar

00334780217

Réf. Fournisseur

7888612

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

19 mm

hauteur:

48 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

30 mm

2 Kit brosses passe-câbles 800 TE 8000