Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Kit de fixation magnétique pour lampe à diodes pour armoires -VX25 - - 2500490

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Kit de fixation magnétique pour lampe à diodes pour armoires -VX25 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177918986

Réf. Sonepar

00334791898

Réf. Fournisseur

2500490

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

autre

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

2 Kit de fixation magnétique pour lampe à diodes pour armoires -VX25 -