Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 2 Kit de raccordement d'eau pour LCP - 3311040

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Kit de raccordement d'eau pour LCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663725

Réf. Sonepar

00334766372

Réf. Fournisseur

3311040

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

2 Kit de raccordement d'eau pour LCP