Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 2 Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L800 - 5301518

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 756 mm

  • hauteur - 203 mm

  • profondeur - 79 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952515

Réf. Sonepar

00334795251

Réf. Fournisseur

5301518

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

756 mm

hauteur:

203 mm

profondeur:

79 mm

couleur:

autre

2 Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L800