Rittal - 2 Montant 19'' 12U - 7507712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 625 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177551510
Réf. Sonepar
00334755151
Réf. Fournisseur
7507712
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
625 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
534 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035