Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Montant 19" baie outdoor CS Basic - 7688000

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177133341

Réf. Sonepar

00334713334

Réf. Fournisseur

7688000

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

1200 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9006

2 Montant 19" baie outdoor CS Basic