Rittal - 2 Montant 19'' - VX25 - profilés d'adaptation L600mm H1800mm -acier - 8619310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Montant 19'' - VX25 - profilés d'adaptation L600mm H1800mm -acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177928732

Réf. Sonepar

00334792873

Réf. Fournisseur

8619310

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

2 Montant 19'' - VX25 - profilés d'adaptation L600mm H1800mm - tôle d'acier