Rittal - 2 Montants 19" standard - VX IT - arrière - - Dynamic - 5302155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- adapté à la largeur de boîtier - 600 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 42 mm 
- matériau - métal 
- hauteur - 42 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4028177955561
Réf. Sonepar
00334795556
Réf. Fournisseur
5302155
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
42 mm
matériau:
métal
hauteur:
42 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
2 Montants 19" standard - VX IT - arrière - - Dynamic


