Rittal - 2 Montants 19" standard - VX IT - avant - - Dynamic - 5302154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 42 mm
matériau - métal
hauteur - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177955554
Réf. Sonepar
00334795555
Réf. Fournisseur
5302154
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
42 mm
matériau:
métal
hauteur:
42 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
2 Montants 19" standard - VX IT - avant - - Dynamic