Rittal - 2 Obturat.IP55 pour venti.SK3243/44/45 - 3243020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - plastique
largeur - 282 mm
hauteur - 282 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177652040
Réf. Sonepar
00334765204
Réf. Fournisseur
3243020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
couvercle
matériau:
plastique
largeur:
282 mm
hauteur:
282 mm
profondeur:
15 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035