Rittal - 2 Obturateur de sortie d'air - 3286880

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Obturateur de sortie d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • matériau isolant - PUR (polyuréthane)

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177325470

Réf. Sonepar

00334732547

Réf. Fournisseur

3286880

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

diamètre nominal du conduit:

100 mm

longueur:

0 mm

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

noir

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

incorporable dans le béton:

Oui

2 Obturateur de sortie d'air