Rittal - 2 Obturateur IP55 pour ventil.SK3240/41 - 3240020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - plastique
largeur - 214 mm
hauteur - 214 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177651876
Réf. Sonepar
00334765187
Réf. Fournisseur
3240020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
couvercle
matériau:
plastique
largeur:
214 mm
hauteur:
214 mm
profondeur:
15 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035