Rittal - 2 Obturateur IP55 pour ventilat.SK3238 - 3238020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 114 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177651630
Réf. Sonepar
00334765163
Réf. Fournisseur
3238020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
114 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
8 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
2 Obturateur IP55 pour ventilat.SK3238