Rittal - 2 Obturateur IP55 pour ventilat.SK3239 - 3239020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 167 mm
hauteur - 167 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177651753
Réf. Sonepar
00334765175
Réf. Fournisseur
3239020
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
167 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
15 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
2 Obturateur IP55 pour ventilat.SK3239


