Rittal - 2 Obturateur plastron de protection - SV - - 9684990

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Obturateur plastron de protection - SV -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • largeur - 50 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936805

Réf. Sonepar

00334793680

Réf. Fournisseur

9684990

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

largeur:

50 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

2 Obturateur plastron de protection - SV -