Rittal - 2 Obturateurs pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie - H81 L81 P6 - 3237021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - plastique
largeur - 81 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998650
Réf. Sonepar
00334799865
Réf. Fournisseur
3237021
Marque
Rittal
modèle:
couvercle
matériau:
plastique
largeur:
81 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
6 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
noir
Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être obstruées pour améliorer l'IP, utiliser un obturateur à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie


