Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX - H1200 P1000 - RAL7035 - IP55 - 8176245

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX - H1200 P1000 - RAL7035 - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921658

Réf. Sonepar

00334792165

Réf. Fournisseur

8176245

Marque

Rittal

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

2 Panneau latéral à visser - VX - H1200 P1000 - RAL7035 - IP55 - Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter - Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage