Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX25- H1800 P400 - inox - IP55 - 8700030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Panneau latéral à visser - VX25- H1800 P400 - inox - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921450

Réf. Sonepar

00334792145

Réf. Fournisseur

8700030

Marque

Rittal

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier inoxydable

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

2 Panneau latéral à visser - VX25- H1800 P400 - acier inoydable - IP55 - Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter