Rittal - 2 Panneau latéral compartiment fonctionnel - VX - H1731 P538 - 9683016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
hauteur - 1731 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177936508
Réf. Sonepar
00334793650
Réf. Fournisseur
9683016
Marque
Rittal
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
hauteur:
1731 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui


