Rittal - Panneau latéral compartiment fonctionnel - VX - H1881 P538 - 9683006

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Panneau latéral compartiment fonctionnel - VX - H1881 P538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • hauteur - 1881 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177936522

Réf. Sonepar

00334793652

Réf. Fournisseur

9683006

Marque

Rittal

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

hauteur:

1881 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Panneau latéral compartiment fonctionnel - VX - H1881 P538