Rittal - 2 Panneau latéral - VX25- H1200 P500 - acier - RAL7035 - IP55 - 8115245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177827516
Réf. Sonepar
00334782751
Réf. Fournisseur
8115245
Marque
Rittal
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
500 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


