Rittal - 2 Panneaux latéraux à visser, H2000xP800 mm, en tôle d'acier, C4-H - 8108550

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Panneaux latéraux à visser, H2000xP800 mm, en tôle d'acier, C4-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177993686

Réf. Sonepar

00334799368

Réf. Fournisseur

8108550

Marque

Rittal

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau latéral à visser, H2000xP800 mm, en tôle d'acier, C4-H - Catégorie de protection contre la corrosion C4-H