Rittal - 2 Patch-panel pour 12 connecteurs ST - 7462000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Patch-panel pour 12 connecteurs ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177130746

Réf. Sonepar

00334713074

Réf. Fournisseur

7462000

Réf. Commerciale

Rittal

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

2 Patch-panel pour 12 connecteurs ST