Rittal - Patch-panel pour connecteurs SC-Duplex - 7463200

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177187160

Réf. Sonepar

00334718716

Réf. Fournisseur

7463200

Marque

Rittal

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Patch-panel pour connecteurs SC-Duplex