Rittal - 2 Patte de fixation murale - 9121122

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Patte de fixation murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177154506

Réf. Sonepar

00334715450

Réf. Fournisseur

9121122

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

0 mm

2 Pattes de fixation murale