Rittal - 2 Pièce angle+plaque socl AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP-H200 L1000-inox - 8620062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 1000 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922358
Réf. Sonepar
00334792235
Réf. Fournisseur
8620062
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
24 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005