Rittal - 2 Plaque de maintien barres Maxi-PLS - SV - H375 H743 - 9683210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 375 mm
largeur - 743 mm
profondeur - 743 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177936126
Réf. Sonepar
00334793612
Réf. Fournisseur
9683210
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
375 mm
largeur:
743 mm
profondeur:
743 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
2 Plaque de maintien barres Maxi-PLS - SV - H375 H743