Rittal - 2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L800 H100 - 2820081

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L800 H100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942615

Réf. Sonepar

00334794261

Réf. Fournisseur

2820081

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L800 H100 - RAL9005 - Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique