Rittal - 2 Plaque passe-câbles en plastique - SV - L450 H251 - 9683506

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque passe-câbles en plastique - SV - L450 H251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 251 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177937703

Réf. Sonepar

00334793770

Réf. Fournisseur

9683506

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

450 mm

hauteur:

251 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

2 Plaque passe-câbles en plastique - SV - L450 H251