Rittal - 2 Plaque socle ajourée avec fentes d'aération - VX25- H100 L600 - tôle d'acier - 8660090

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque socle ajourée avec fentes d'aération - VX25- H100 L600 - tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177982949

Réf. Sonepar

00334798294

Réf. Fournisseur

8660090

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

2 Plaque socle ajourée avec fentes d'aération - VX25- H100 L600 - tôle d'acier - Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle