Rittal - 2 Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L300 - 8660020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177978119
Réf. Sonepar
00334797811
Réf. Fournisseur
8660020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
0 kg
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005