Rittal - 2 Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L300 - 8660000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - face avant/arrière de socle 
- matériau - acier 
- largeur - 300 mm 
- hauteur - 100 mm 
- profondeur - 0 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177978027
Réf. Sonepar
00334797802
Réf. Fournisseur
8660000
Marque
Rittal
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
0 kg
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005


