Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P400 - 8660031

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177978218

Réf. Sonepar

00334797821

Réf. Fournisseur

8660031

Marque

Rittal

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

2 Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P400 - Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés