Rittal - 2 Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle H200 L1200 - 8660063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1200 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177038554
Réf. Sonepar
00334703855
Réf. Fournisseur
8660063
Marque
Rittal
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1200 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
aluminium
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9006


