Rittal - 2 Plaques de socle avec brosse passe-câbles - VX25- H100 L800 - tôle d'acier - 8660093

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques de socle avec brosse passe-câbles - VX25- H100 L800 - tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177985483

Réf. Sonepar

00334798548

Réf. Fournisseur

8660093

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

2 Plaques de socle avec brosse passe-câbles - VX25- H100 L800 - acier - Pour l'introduction des câbles dans le socle. En fonction de la hauteur du socle, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles