Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H100mm P400mm -inox - 8620070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177922372
Réf. Sonepar
00334792237
Réf. Fournisseur
8620070
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
24 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non