Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P1200mm -acier - 8640046

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P1200mm -acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959071

Réf. Sonepar

00334795907

Réf. Fournisseur

8640046

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

profondeur:

1200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaques de socle latérales - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200mm P1200mm -acier