Rittal - 2 Plaques d'entrées de câbles armoires - VX25 - 5 découpes - L600mm - 8619800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques d'entrées de câbles armoires - VX25 - 5 découpes - L600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 14.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921092

Réf. Sonepar

00334792109

Réf. Fournisseur

8619800

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

14.5 mm

profondeur:

95 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

9006

2 Plaques d'entrées de câbles pour armoires - VX25 - 5 découpes - L600mm - IP55