Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 2 Plaques socle avec brosse passe-câbles - VX25 - L1000mm P1000mm H100 mm - 8620094

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques socle avec brosse passe-câbles - VX25 - L1000mm P1000mm H100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922471

Réf. Sonepar

00334792247

Réf. Fournisseur

8620094

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1000 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1500 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaques de socle avec brosse passe-câbles - VX25 - L 1000mm P1000mm H100 mm