Rittal - 2 Profilé de protection RiLine 60 - 9340200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 55 mm
largeur - 700 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177502420
Réf. Sonepar
00334750242
Réf. Fournisseur
9340200
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
55 mm
largeur:
700 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
210 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
2 Profilé de protection RiLine 60