Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 2 Profilé passe-câble arrière - VX25 - Largeur 600 mm - IP55 - 8618810

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Profilé passe-câble arrière - VX25 - Largeur 600 mm - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922792

Réf. Sonepar

00334792279

Réf. Fournisseur

8618810

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

2 Profilé passe-câble arrière - VX25 - Largeur 600 mm - IP55 - Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles.