Rittal - 2 Rail aménagement base arm.CM - 5001370

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail aménagement base arm.CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177620599

Réf. Sonepar

00334762059

Réf. Fournisseur

5001370

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

2 Rail aménagement base arm.CM P=400mm