Rittal - 2 Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1200 - 8619440

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 1200 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921962

Réf. Sonepar

00334792196

Réf. Fournisseur

8619440

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

1200 mm

couleur:

gris

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

2 Rail de retenue câbles Equerre profilée - VX25 - TS - SE - PC - socles VX -L1200