Rittal - 2 Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1800 - 8619460

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 1800 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921986

Réf. Sonepar

00334792198

Réf. Fournisseur

8619460

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

1800 mm

couleur:

gris

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

2 Rail de retenue câbles Equerre profilée - VX25 - TS - SE - PC - socles VX -L1800