Rittal - 2 Rail de retenue câbles Equerre - VX25 TS SE PC- socles VX - L400 - 8619400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - gris
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177921924
Réf. Sonepar
00334792192
Réf. Fournisseur
8619400
Marque
Rittal
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
largeur:
400 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non


