Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L1096 - 9683312

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L1096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • largeur - 1200 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177937550

Réf. Sonepar

00334793755

Réf. Fournisseur

9683312

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

largeur:

1200 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L1096