Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L496 - 9683306

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • largeur - 600 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177937482

Réf. Sonepar

00334793748

Réf. Fournisseur

9683306

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

largeur:

600 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L496